Aperçu
- Tous les engrenages à onglet et à biseau Martin sont générés avec la forme de dent « coniflex ».
- Un léger désalignement des engrenages est permis en raison du roulement denté localisé qui tourne dans le sens de la longueur le long de la dent d’engrenage.
- Les engrenages d’onglet Martin sont fabriqués en acier au carbone 1144
- Les engrenages à onglet trempés ont une capacité de puissance d’environ 50 % supérieure et offrent une plus grande usure des engrenages que les engrenages non traités.
- Tous les engrenages d’onglet Martin sont coupés avec le système d’angle de pression 20° . Ils ne fonctionneront pas avec un autre système à angle de pression.
- L’utilisation d’une huile minérale droite comme lubrifiant est recommandée pour la plupart des applications d’engrenages à onglet.
- Tous les engrenages d’onglet standard doivent être montés à angle droit (90 degrés) pour un roulement denté approprié
Spécifications
- Pas4
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas6.0000 po
- Largeur de la face1.3481 po
- Pas diamétral4
- Type d’alésageReborable
- Diamètre du moyeu4 po
- Projection du concentrateur1.938 po
- Distance de montage5.5 po
- Numéro CUP du fabricant697950051352
- CUP_NON697950051352
- Équipement d’accouplementM424, M424A, HM424, HM424A, HMK424A
- Poids13.89 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.