Aperçu
Spécifications
- Pas16
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Largeur de la face0.28 po
- Diamètre à l’alésage7/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.849 po
- Distance de montage1-1/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121764
- Poids0.15 lb
- Type de produitEngrenages à onglets