Aperçu
Spécifications
- Pas16
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.32 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage0.88 po
- Distance de montage1-3/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121566
- Poids0.20 lb
- Type de produitEngrenages à onglets