L115Y
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369394
N° MFRL115Y
Prix246.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 8 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369394
N° MFRL115Y
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
Votre prix246.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L115Y

Spécifications

  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Largeur de la face
    0.66 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1-3/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.81 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.583 po
  • Distance de montage
    2.562 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711121825
  • Poids
    1.50 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif