Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L116Y
Spécifications
- Pas8
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.68 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Largeur totale de l’engrenage1.786 po
- Distance de montage2-3/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121849
- Poids1.50 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité