Aperçu
Spécifications
- Pas8
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents28
- Diamètre du pas3-1/2 po
- Largeur de la face0.77 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage2.099 po
- Distance de montage3-1/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121863
- Poids2.50 lb
- Type de produitEngrenages à onglets