Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Support de palier adéquat Doit être fourni Les engrenages d'onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas
- L’angle de pression et le nombre de dents Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas6
- Type de dentDroit
- Angle de pression20
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas4.0000 po
- Largeur de la face0.8600 po
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Pas diamétral6
- MatérielAcier
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Projection du concentrateur1.3125 po
- Largeur totale de l’engrenage2-5/16 po
- Distance de montage3.6250 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSM6B24
- Numéro CUP du fabricant662289136902
- Page de produit du fabricant
- Poids4.56 lb