M624

Martin
M624

Engrenage à onglet à dents droites – 6 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.869 po
N° D’ARTICLE MI00369411
N° MFRM624
Prix233.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M624

Engrenage à onglet à dents droites – 6 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 0.869 po
N° D’ARTICLE MI00369411
N° MFRM624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M624 ENGRENAGE À ONGLETS

Spécifications

  • Pas
    6
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    4 po
  • Largeur de la face
    0.869 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1.313 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2-5/16 po
  • Distance de montage
    3.625 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051499
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M624, M624A, HM624, HM624A, HMK624
  • Poids
    4.38 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues