Aperçu
Spécifications
- Pas12
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents21
- Diamètre du pas1-3/4 po
- Largeur de la face0.4 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.38 po
- Projection du concentrateur0.69 po
- Largeur totale de l’engrenage1.192 po
- Distance de montage1-3/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711121948
- Poids0.40 lb
- Type de produitEngrenages à onglets