L122Y
Engrenage à onglet, 5 DP, 20 PA, 1:1 R, 25 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369428
N° MFRL122Y
Prix657.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 5 DP, 20 PA, 1:1 R, 25 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369428
N° MFRL122Y
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
Votre prix657.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L122Y

Spécifications

  • Pas
    5
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    5 po
  • Largeur de la face
    1.12 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1-3/4 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3.005 po
  • Distance de montage
    4-5/8 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711121986
  • Poids
    8.60 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif