Aperçu
Spécifications
- Pas8
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas4 po
- Largeur de la face0.85 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1.13 po
- Largeur totale de l’engrenage2.286 po
- Distance de montage3-5/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122006
- Poids4.60 lb
- Type de produitEngrenages à onglets