M1020B

Martin
M1020B

Engrenage à onglet à dents droites – 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, renouvelable, largeur de face de 0.44 po
N° D’ARTICLE MI00369464
N° MFRM1020B
Prix84.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M1020B

Engrenage à onglet à dents droites – 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, renouvelable, largeur de face de 0.44 po
N° D’ARTICLE MI00369464
N° MFRM1020B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE M1020B

Spécifications

  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Largeur de la face
    0.44 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.813 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-23/64 po
  • Distance de montage
    2 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051826
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    0.71 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues