Aperçu
- Les engrenages biseautés et à onglets développent une poussée axiale; un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Angle de pression14.50 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2.5000 po
- Largeur de la face0.5500 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Pas diamétral10
- MatérielAcier
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur1.6250 po
- Distance de montage2.438
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1229269
- Numéro CUP du fabricant662289236824
- CUP_NON662289236824
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Diamètre extérieur2.641 po
- Largeur totale1.6250 po
- Poids31.44 lb
- Type de produitEngrenages à onglets