Motion
L131Y
Engrenage à onglet, 10 DP, 20 PA, 1:1 R, 25 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369473
N° MFRL131Y
Prix278.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 10 DP, 20 PA, 1:1 R, 25 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369473
N° MFRL131Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix278.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L131Y

Spécifications

  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.56 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.94 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.63 po
  • Distance de montage
    2.438 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711122167
  • Poids
    1.30 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif