Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE À ONGLETS YSM12B21 X 3/4
- Les engrenages biseautés et à onglets développent une poussée axiale; un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Angle de pression14.50 °
- Nombre de dents21
- Diamètre du pas1.7500 po
- Largeur de la face0.3900 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Pas diamétral12
- MatérielAcier
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du moyeu1.3750 po
- Projection du concentrateur0.6875 po
- Distance de montage1.75
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1229202
- Numéro CUP du fabricant662289246762
- CUP_NON662289246762
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Diamètre extérieur1.868 po
- Largeur totale1.1875 po
- Poids0.46 lb
- Type de produitEngrenages à onglets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité