M1221C

Martin
M1221C

Engrenage à onglet à dents droites – 12 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, renouvelable, largeur de face de 0.39 po
N° D’ARTICLE MI00369483
N° MFRM1221C
Prix70.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M1221C

Engrenage à onglet à dents droites – 12 DP, angle de pression de 20 °, 21 dents, renouvelable, largeur de face de 0.39 po
N° D’ARTICLE MI00369483
N° MFRM1221C
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
Votre prix70.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
M1221C ENGRENAGE À ONGLETS

Spécifications

  • Pas
    12
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre du pas
    1.75 po
  • Largeur de la face
    0.39 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.375 po
  • Projection du concentrateur
    0.688 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1-3/16 po
  • Distance de montage
    1.75 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950052199
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues