Aperçu
Spécifications
- Pas6
- Type de dentDroit
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents27
- Diamètre du pas4-1/2 po
- Largeur de la face0.96 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3-1/4 po
- Projection du concentrateur1-1/2 po
- Largeur totale de l’engrenage2.63 po
- Distance de montage4-1/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122228
- Poids6.00 lb
- Type de produitEngrenages à onglets