M627A

Martin
M627A

6 DP, angle de pression de 20 °, 27 dents, renouvelable, largeur de face de 0.96 po
N° D’ARTICLE MI00369490
N° MFRM627A
Prix452.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M627A

6 DP, angle de pression de 20 °, 27 dents, renouvelable, largeur de face de 0.96 po
N° D’ARTICLE MI00369490
N° MFRM627A
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
Prix452.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE M627A
  • Tous les engrenages à onglet et à biseau Martin sont générés avec la forme de dent « coniflex ».
  • Un léger désalignement des engrenages est permis en raison du roulement denté localisé qui tourne dans le sens de la longueur le long de la dent d’engrenage.
  • Les engrenages d’onglet Martin sont fabriqués en acier au carbone 1144
  • Les engrenages à onglet trempés ont une capacité de puissance d’environ 50 % supérieure et offrent une plus grande usure des engrenages que les engrenages non traités.
  • Tous les engrenages d’onglet Martin sont coupés avec le système d’angle de pression 20° . Ils ne fonctionneront pas avec un autre système à angle de pression.
  • L’utilisation d’une huile minérale droite comme lubrifiant est recommandée pour la plupart des applications d’engrenages à onglet.
  • Tous les engrenages d’onglet standard doivent être montés à angle droit (90 degrés) pour un roulement denté approprié

Spécifications

  • Pas
    6
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    27
  • Diamètre du pas
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    0.9534 po
  • Pas diamétral
    6
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre du moyeu
    3.25 po
  • Projection du concentrateur
    1.5 po
  • Distance de montage
    4.125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051567
  • CUP_NON
    697950051567
  • Équipement d’accouplement
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Poids
    5.96 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues