L137Y
Engrenage à onglet, 4 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369494
N° MFRL137Y
Prix1,349.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet, 4 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369494
N° MFRL137Y
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
Prix1,349.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE D’ONGLETS EN ACIER L137Y
  • Les engrenages à onglet et à biseau Boston sont conçus pour la transmission du mouvement et de la puissance entre les arbres d’intersection positionnés à angle droit.
  • Les engrenages à onglet et à biseau à dents droites sont coupés avec une forme de dent générée ayant un roulement de dent localisé sur la longueur connu sous le nom de forme de dent « Coniflex »®.
  • La supériorité de ces engrenages par rapport aux biseaux droits avec roulement à dents pleine longueur repose sur le contrôle du contact avec les dents.
  • Les engrenages à onglet et à biseau en forme de dents en spirale conviennent aux applications à vitesse plus élevée et à couple plus élevé.

Spécifications

  • Type de dent
    Coniflex
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    6.0000 po
  • Largeur de la face
    1.3500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Pas diamétral
    4
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711122266
  • CUP_NON
    781711122266
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    14.92 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif