M424

Martin
M424

Engrenage à onglet à dents droites – 4 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 1.333 po
N° D’ARTICLE MI00369496
N° MFRM424
Prix672.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
M424

Engrenage à onglet à dents droites – 4 DP, angle de pression de 20 °, 24 dents, renouvelable, largeur de face de 1.333 po
N° D’ARTICLE MI00369496
N° MFRM424
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
Votre prix672.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ONGLET D’ENGRENAGE M424

Spécifications

  • Pas
    4
  • Type de dent
    Droit
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    6 po
  • Largeur de la face
    1.333 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Projection du concentrateur
    1.938 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    3-9/16 po
  • Distance de montage
    5.5 po
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950051345
  • Catalogue du fabricant
  • Équipement d’accouplement
    M424, M424A, HM424, HM424A, HMK424A
  • Poids
    14.53 lb
  • Type de produit
    Engrenages à onglets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues