Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.26 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.12 po
- Projection du concentrateur0.56 po
- Largeur totale de l’engrenage0.76 po
- Distance de montage1.188 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122303
- Poids0.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau