BS1616-15

Martin
BS1616-15

Engrenage à pignon biseauté - 16 DP, angle de pression de 20 °, 16 dents, renouvelable, largeur de face de 0.25 po
N° D’ARTICLE MI00369511
N° MFRBS1616-15
Prix52.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
BS1616-15

Engrenage à pignon biseauté - 16 DP, angle de pression de 20 °, 16 dents, renouvelable, largeur de face de 0.25 po
N° D’ARTICLE MI00369511
N° MFRBS1616-15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BS1616-15 BISEAUX D’ENGRENAGE

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    1.5:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Largeur de la face
    0.25 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.438 po
  • Équipement d’accouplement
    BS16224-15
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.7343 po
  • Distance de montage
    1.25 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053189
  • CUP_NON
    697950053189
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues