Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas20
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents10
- Diamètre du pas1/2 po
- Largeur de la face0.18 po
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.41 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage0.425 po
- Distance de montage3/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122365
- Poids0.01 lb
- Type de produitEngrenages en biseau