L148Y-G
Engrenage de biseau, 16 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369520
N° MFRL148Y-G
Prix151.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 16 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369520
N° MFRL148Y-G
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
Prix151.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER L148Y-G

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre du pas
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    5/8 po
  • Distance de montage
    1 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711122389
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif