Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents32
- Diamètre du pas2.0000 po
- Largeur de la face0.3500 po
- Diamètre à l’alésage9/16 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.1250 po
- Projection du concentrateur0.5000 po
- Largeur totale de l’engrenage49/64 po
- Distance de montage1.1880 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB16B32-20
- Numéro CUP du fabricant662289124602
- Page de produit du fabricant
- Poids0.36 lb