Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas16
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents16
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face0.36 po
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu0.81 po
- Projection du concentrateur0.44 po
- Largeur totale de l’engrenage0.845 po
- Distance de montage1-1/2 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122440
- Poids0.10 lb
- Type de produitEngrenages en biseau