YSB16B16-20

Browning (RRX)
YSB16B16-20

Engrenage à pignon biseauté 1227917 – 16 DP, angle de pression de 20 °, 16 dents, régulier, largeur de face de 0.35 po
N° D’ARTICLE MI00369534
N° MFRYSB16B16-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB16B16-20

Engrenage à pignon biseauté 1227917 – 16 DP, angle de pression de 20 °, 16 dents, régulier, largeur de face de 0.35 po
N° D’ARTICLE MI00369534
N° MFRYSB16B16-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB16B16-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    16
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    16
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.3500 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/16 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    0.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.4375 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    27/32 po
  • Distance de montage
    1.5000 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB16B16-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289204670
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif