Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas14
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents28
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.36 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.62 po
- Projection du concentrateur0.66 po
- Largeur totale de l’engrenage0.945 po
- Distance de montage1-3/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122464
- Poids0.50 lb
- Type de produitEngrenages en biseau