YSB14B14-20

Browning (RRX)
YSB14B14-20

1228006 - 14 DP, angle de pression de 20 °, 14 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 0.3500 po
N° D’ARTICLE MI00369546
N° MFRYSB14B14-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB14B14-20

1228006 - 14 DP, angle de pression de 20 °, 14 dents, alésage simple minimum, largeur de face de 0.3500 po
N° D’ARTICLE MI00369546
N° MFRYSB14B14-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB14B14-20 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas
    14
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    14
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.3500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Type B
  • Diamètre du moyeu
    0.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.5625 po
  • Distance de montage
    1.6250 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB14B14-20
  • Numéro CUP du fabricant
    662289104741
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif