Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents27
- Diamètre du pas2-1/4 po
- Largeur de la face0.42 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Projection du concentrateur0.78 po
- Largeur totale de l’engrenage1.135 po
- Distance de montage1-3/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122501
- Poids0.65 lb
- Type de produitEngrenages en biseau