Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas1.5000 po
- Largeur de la face0.5300 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.3125 po
- Projection du concentrateur0.8125 po
- Largeur totale de l’engrenage1-3/8 po
- Distance de montage2.3750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB12B18-20
- Numéro CUP du fabricant662289284726
- Page de produit du fabricant
- Poids0.50 lb