Aperçu
Description du fabricant
YSB12F36-20X1 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas3.0000 po
- Largeur de la face0.5300 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageTerminé
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du moyeu2.1250 po
- Projection du concentrateur0.8750 po
- Largeur totale de l’engrenage1-17/64 po
- Distance de montage1.8750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB12F36-20X1
- Numéro CUP du fabricant662289165315
- Page de produit du fabricant
- Poids1.33 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité