Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas12
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents18
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Largeur de la face0.53 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1.31 po
- Projection du concentrateur0.81 po
- Largeur totale de l’engrenage1-3/8 po
- Distance de montage2-3/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122587
- Poids0.35 lb
- Type de produitEngrenages en biseau