Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents30
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face0.58 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Projection du concentrateur1 po
- Largeur totale de l’engrenage1.445 po
- Distance de montage2-1/4 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122648
- Poids2.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau