Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio1.5:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.58 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur0.91 po
- Largeur totale de l’engrenage1.525 po
- Distance de montage2-1/2 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122662
- Poids0.75 lb
- Type de produitEngrenages en biseau