Aperçu
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage de biseau
- Pas8
- Type de dentDroit
- Ratio2:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas5 po
- Largeur de la face0.83 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu3 po
- Projection du concentrateur1-1/4 po
- Largeur totale de l’engrenage1.85 po
- Distance de montage2-7/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122525
- Poids5.25 lb
- Type de produitEngrenages en biseau