L156Y-P
Engrenage de biseau, 8 DP, 20 PA, 2:1 R, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369604
N° MFRL156Y-P
Prix237.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 8 DP, 20 PA, 2:1 R, 20 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369604
N° MFRL156Y-P
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
Votre prix237.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER L156Y-P

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.83 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2.12 po
  • Projection du concentrateur
    1.41 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.29 po
  • Distance de montage
    4 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711122723
  • Poids
    2.00 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif