YSB8F20-20X1

Browning (RRX)
YSB8F20-20X1

Engrenage à pignon biseauté 1228634 - 8 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.82 po
N° D’ARTICLE MI00369605
N° MFRYSB8F20-20X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
YSB8F20-20X1

Engrenage à pignon biseauté 1228634 - 8 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, fini avec rainure de clavette, largeur de face de 0.82 po
N° D’ARTICLE MI00369605
N° MFRYSB8F20-20X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YSB8F20-20X1 ÉQUIPEMENT DE BÉVELU
  • Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
  • Un support de roulement adéquat doit être fourni
  • Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
  • Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    8
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    0.8200 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2.1250 po
  • Projection du concentrateur
    1.4062 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2-9/32 po
  • Distance de montage
    4.0000 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YSB8F20-20X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289275304
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif