Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER L157Y-P
Spécifications
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Pas10
- Type de dentDroit
- Ratio3:1
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas2 po
- Largeur de la face0.79 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageSimple
- Type de concentrateurPas de vis
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Projection du concentrateur1.31 po
- Largeur totale de l’engrenage2.155 po
- Distance de montage4-3/8 po
- Durcissement de l’acierNon durci
- CUP_NON781711122761
- Poids1.00 lb
- Type de produitEngrenages en biseau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité