BS1020-3

Martin
BS1020-3

Engrenage à pignon biseauté - 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, renouvelable, largeur de face de 0.78 po
N° D’ARTICLE MI00369615
N° MFRBS1020-3
Prix168.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
BS1020-3

Engrenage à pignon biseauté - 10 DP, angle de pression de 20 °, 20 dents, renouvelable, largeur de face de 0.78 po
N° D’ARTICLE MI00369615
N° MFRBS1020-3
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
Votre prix168.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BS1020-3 PIGNON BEIGE

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    10
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    3:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    20
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Largeur de la face
    0.78 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    1.75 po
  • Projection du concentrateur
    1.333 po
  • Équipement d’accouplement
    BS1060-3
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.1562 po
  • Distance de montage
    4.375 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Numéro CUP du fabricant
    697950052830
  • CUP_NON
    697950052830
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.12 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues