Aperçu
- Les engrenages en biseau et en onglet développent une poussée axiale
- Un support de roulement adéquat doit être fourni
- Les engrenages à onglet doivent être exécutés en ensembles de deux ou plusieurs engrenages avec le même pas, angle de pression et nombre de dents
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet ont un contact continu avec la ligne de pas et sont plus lisses et plus silencieux que les engrenages à dents droites
- Les engrenages à biseau en spirale et à onglet doivent être exécutés en ensembles d’engrenages d’accouplement avec une spirale à main opposée
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas6
- Angle de pression20 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas6.0000 po
- Largeur de la face1.0600 po
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielAcier
- Type d’alésageTerminé
- Type de concentrateurType B
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur1.5000 po
- Distance de montage3.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricantYSB6F36-20X 1 1/8
- Numéro CUP du fabricant662289155385
- Page de produit du fabricant
- Poids8.08 lb