L158Y-P
Engrenage de biseau, 6 DP, 20 PA, 2:1 R, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369622
N° MFRL158Y-P
Prix286.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage de biseau, 6 DP, 20 PA, 2:1 R, 18 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369622
N° MFRL158Y-P
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
Votre prix286.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER L158Y-P

Spécifications

  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Pas
    6
  • Type de dent
    Droit
  • Ratio
    2:1
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre du pas
    3 po
  • Largeur de la face
    1.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Diamètre du moyeu
    2-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1.59 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    2.765 po
  • Distance de montage
    4-3/4 po
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • CUP_NON
    781711122808
  • Poids
    3.20 lb
  • Type de produit
    Engrenages en biseau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif