Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Largeur de la face1-5/8 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb0.2618 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.25 lb