Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face2 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 5'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb0.6283 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.50 lb