Motion
LSA104Y-R
Engrenage à onglet spiralé, 10 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 25 dents
N° D’ARTICLE MI00369666
N° MFRLSA104Y-R
Prix308.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglet spiralé, 10 DP, 20 PA, 35 angle spiralé, 1:1 R, 25 dents
N° D’ARTICLE MI00369666
N° MFRLSA104Y-R
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
Votre prix308.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE LSA104Y R STL-SP/ONGLET

Spécifications

  • Pas
    10
  • Type de dent
    Spirale droite
  • Angle de pression
    20 °
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre du pas
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    0.58 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec vis de fixation
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.91 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1.63 po
  • Distance de montage
    2.438 po
  • Angle spiralé
    35 °
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    1.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif