Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur0.85 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu0.6 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.755 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09670
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096703
- Poids0.05 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes