S2015

Martin
S2015

Engrenage à émerillon de dent externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 15 dents, 0.375 po face, 3/8 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00369723
N° MFRS2015
Prix35.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S2015

Engrenage à émerillon de dent externe - 20 DP, 14.5 ° PA, 15 dents, 0.375 po face, 3/8 po alésage, reboréable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00369723
N° MFRS2015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S2015 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.375 po
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.85 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    0.75 po
  • Diamètre du moyeu
    0.6094 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Projection du concentrateur
    3/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950057903
  • CUP_NON
    697950057903
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues