Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.3750 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.9000 po
- Diamètre du moyeu0.7500 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.7500 po
- Projection du concentrateur0.3750 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1210574
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289171811
- Poids0.27 lb