Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral20
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face3/8 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1.1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre du moyeu0.84 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.755 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09676
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096765
- Poids0.10 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes