Motion
NA24
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369747
N° MFRNA24
Prix73.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon, 20 DP, 14 1/2 PA, 24 dents, acier
N° D’ARTICLE MI00369747
N° MFRNA24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER NA24 EN PUR

Spécifications

  • Pas diamétral
    20
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Nombre de dents
    24
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.3 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
  • Diamètre du pas
    1.2 po
  • Diamètre du moyeu
    0.92 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.755 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    09680
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711096802
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif